pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2005/02/NE LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2005/02/NE LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052840886

Codice prodotto

NOB2005/02/NE

Cod. produttore

2005/02/NE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

480 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera / Applique, marca NOBILE ITALIA S.P.A., modello NOB2005/02/NE - LAMPADA A PARETE QUADRA MEDI IN BASSO NE