NOBILE ITALIA - NOB2001/02/NA LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA ANTR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP43 
- Con rilevatore di movimento - no 
- Lampada - Lampada fluorescente compatta 
- Colore del corpo - Antracite 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
TRADIZIONALE
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8058052840206
Codice prodotto
NOB2001/02/NA
Cod. produttore
2001/02/NA
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
117 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
280 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
400 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


