pagina iniziale

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBLPVM66/C/4K/3/90 LED PANEL 60X60 MP 44W 4K IP65 DALI IT

NOBILE ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052082149

Codice prodotto

NOBLPVM66/C/4K/3/90

Cod. produttore

LPVM66/C/4K/3/90

Produttore

NOB

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Adatto per lampade di potenza:

44...44 W

Rendimento luminoso delle lampade:

145.45 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6400 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

595 mm

Altezza / Profondità:

14 mm

Lunghezza:

595 mm

Con cestello protezione lampada:

Pannello LED microprismatico IP65 per installazione a incasso. LED SAMSUNG 2835 44W 6400lm 4000K CRI>90. Life time 50.000h (L70B20). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco goffrato. Vetro di protezione. Tecnologia LPG: ottica per garantire l'uniformità di emissione della luce. Schermo microprismatico a bassa luminanza per una migliore distribuzione della luce e riduzione dell'abbagliamento. Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso. Con driver DALI Made in Italy.