NIKO OSTERREICH GMBH - NKO761-84000 M20 BLINDSTOPFEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Passo della filettatura - 20 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Polistirene (PS)
Confezione
1 PZ
EAN
5413736310261
Codice prodotto
NKO761-84000
Cod. produttore
761-84000
Produttore
NKO
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Passo della filettatura:
20 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Colore:
Nero
Versione antideflagrante:
no