NIKO OSTERREICH GMBH - NKO7520 DAMMERUNGSSCHALTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di sensore - Altri
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100000976
Codice prodotto
NKO7520
Cod. produttore
7520
Produttore
NKO
Modello:
Altri
Tipo di sensore:
Altri
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Montaggio a parete:
sì
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
2 s
Tempo massimo di accensione:
480 min
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...50 °C
Max corrente di inserzione:
4.35 A
Min. corrente in transitorio:
1.25 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
79 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
35 mm