pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO70980 DALI RELAIS MODUL

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO70980 DALI RELAIS MODUL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Completo di zoccolo - no

  • Con morsetti estraibili - no

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100709800

Codice prodotto

NKO70980

Cod. produttore

70980

Produttore

NKO

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Completo di zoccolo:

no

Con morsetti estraibili:

no

Con indicazione LED:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

25 mm

Il modulo rele DALI e conforme alla norma EN 623896 208 (tipo di dispositivo 7). E collegato a un bus DALI ed e controllato tramite comandi DALI. Se il modulo rele DALI viene utilizzato insieme a un rilevatore DALI Comfort (ad es. 41751), il modulo rele DALI viene controllato direttamente dal rilevatore. Il modulo rele puo anche essere collegato a un bus DALI che appartiene ad altri sistemi DALI.