NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41781 SWISS GARDE A-COMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - sì
Controllo della luminosità costante - sì
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100417811
Codice prodotto
NKO41781
Cod. produttore
41781
Produttore
NKO
Modello:
Rilevatore di presenza
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
453 m²
Portata massima frontale:
12 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
300 s
Tempo massimo di accensione:
9999 min
Ritardo allo spegnimento:
9999 s
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Soglia di luminosità:
100...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-5...50 °C
Numero di zone di intervento:
3
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
0 A
Corrente di comando:
200 mA
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
117 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
64 mm
Diametro:
117 mm