NIKO OSTERREICH GMBH - NKO351-26560 AUAENBEWEGUNGSMELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...240 °
Confezione
1 PZ
EAN
5413736341746
Codice prodotto
NKO351-26560
Cod. produttore
351-26560
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...240 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
240 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Portata massima tangenziale:
8 m
Max. gamma di presenza:
134 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
16 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Ritardo allo spegnimento:
1200 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...180 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...180 °
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Temperatura:
-20...50 °C
Max corrente di inserzione:
8.7 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
112 mm
Profondità:
148 mm
Montaggio a parete:
sì