pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO351-25340 BEWEGUNGSMELDER

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO351-25340 BEWEGUNGSMELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 7 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413736341739

Codice prodotto

NKO351-25340

Cod. produttore

351-25340

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

7 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

7 m

Max. gamma di presenza:

200

Diametro del campo di rilevamento a terra:

14 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Ritardo allo spegnimento:

1200 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

71 mm

Diametro:

105 mm

Larghezza di incasso:

48 mm

Profondità di incasso:

36 mm

Lunghezza di incasso:

48 mm

Diametro di incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO351-25340 - BEWEGUNGSMELDER