pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-213001 AUENBEWEGUNGSMELDER

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-213001 AUENBEWEGUNGSMELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413736364257

Codice prodotto

NKO350-213001

Cod. produttore

350-213001

Produttore

NKO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Portata massima frontale:

8 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Portata massima tangenziale:

8 m

Angolo di rilevamento verticale:

180...180 °

Tempo massimo di accensione:

60 min

Numero di canali:

5

Potenza di interruzione:

0.3 W

Tempo minimo di accensione:

5 s

Sensore di movimento per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-213001 - AUAENBEWEGUNGSMELDER