pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3327 INFRA GARDE 360

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3327 INFRA GARDE 360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100033271

Codice prodotto

NKO3327

Cod. produttore

3327

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Portata massima tangenziale:

8 m

Max. gamma di presenza:

201

Portata massima frontale:

8 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

8 s

Tempo massimo di accensione:

7 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

0...45 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

4.35 A

Min. corrente in transitorio:

1.25 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

124 mm

Altezza:

63 mm

Profondità:

124 mm

Diametro:

124 mm

Rilevatore di movimento conveniente per applicazioni semplici. Versione colore: bianco