NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25480 SWISS GARDE MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100254805
Codice prodotto
NKO25480
Cod. produttore
25480
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Angolo di scansione:
360 °
Max. gamma di presenza:
78 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Tempo massimo di accensione:
20 min
Ritardo allo spegnimento:
1 s
Ritardo all'accensione:
1 s
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...55 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
37 mm
Altezza:
37 mm
Profondità:
32 mm
Diametro:
37 mm
Larghezza di incasso:
34 mm
Profondità di incasso:
31 mm
Lunghezza di incasso:
31 mm
Diametro di incasso:
34 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
31 mm


