pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25240D SWISS GARDE 300 KNX/KLR

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25240D SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100252405

Codice prodotto

NKO25240D

Cod. produttore

25240D

Produttore

NKO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Colore:

Bianco

Superficie:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

20 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Tempo massimo di accensione:

240 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rivelatore di presenza master/secondario, possibilita di montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale, controllo della luce costante per 2 zone, 1 zona secondaria (ON/OFF), HVAC, soglia di luminosita e tempo difollow-up modificabili durante il funzionamento, luce di standby, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco Rivelatore secondario compatibile: 25240D