NICE SPA - NICWM002G MODULO NICEWAY 2 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza radio - 433.92 MHz
Portata - 200 m
Numero di comandi - 6
Grado di protezione (IP) - IP40
Rolling-code - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032595795841
Codice prodotto
NICWM002G
Cod. produttore
WM002G
Produttore
NIC
Frequenza radio:
433.92 MHz
Portata:
200 m
Numero di comandi:
6
Grado di protezione (IP):
IP40
Rolling-code:
sì
Lunghezza codice (Bit):
52
Alimentazione:
Batteria
Trasmettitore da parete:
sì
Coperchio di protezione tastiera:
no
MODULO PER IL COMANDO DI 2 AUTOMATISMI : APRE-STOP-CHIUDE IN MODALITA' SINGOLA O MULTIGRUPPO


