pagina iniziale
in esaurimento

NICE SPA - NICSYKCE KIT SOLARE SOLEMYO NICE

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICSYKCE KIT SOLARE SOLEMYO NICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071344775

Codice prodotto

NICSYKCE

Cod. produttore

SYKCE

Produttore

NIC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Solemyo Solemyo è il kit per l’alimentazione solare di sistemi d’automazione per cancelli, porte da garage e barriere stradali collocati anche lontano dalla rete elettrica. L’installazione è semplice e veloce, il funzionamento è affi dabile e il risparmio è garantito. Ci pensa il sole! Flessibile Solemyo si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia d’installazione. Installabile ovunque senza effettuare collegamenti e opere di scavo, anche nei luoghi molto distanti o diffi cilmente raggiungibili dalla rete elettrica. Più risparmio e rispetto per l’ambiente grazie all’energia solare, gratuita e pulita: una scelta intelligente ed ecologica che si ripaga in breve. Basso consumo e nessun black out: la lunga durata della riserva di energia, unita al basso consumo delle automazioni, garantisce il funzionamento anche in periodi prolungati di nuvolosità. Meno consumi, più autonomia di funzionamento! Anche nelle ore notturne o nei periodi di prolungata nuvolosità tutto funzionerà perfettamente, garantendo comfort e sicurezza. Il kit contiene il pannello fotovoltaico SYP che converte la luce solare in energia elettrica e il box batteria PSY24 che conserva l’energia elettrica prodotta dal pannello SYP erogandola in modo continuativo e permanente durante l’arco dell’intera giornata. L’alimentatore ausiliario SYA1 permette di effettuare una carica rapida della batteria tramite la tensione di rete 230 Vac, in alternativa al modulo fotovoltaico. Segnalazione a led dell’avvenuta ricarica.