NICE SPA - NICRUN2500I MOT. CANC.SCORR. 2500KG INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Peso massimo del cancello - 2500 kg
Tensione di alimentazione AC - 230 V
Con unità di controllo motore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075068424
Codice prodotto
NICRUN2500I
Cod. produttore
RUN2500I
Produttore
NIC
Peso massimo del cancello:
2500 kg
Tensione di alimentazione AC:
230 V
Con unità di controllo motore:
sì
Per l’automazione di cancelli scorrevoli fino a 2500 kg, irreversibile 230Vac con centrale e inverter incorporati. Finecorsa elettromeccanico.


