NICE SPA - NICOX4T RICEVITORE OPERA RELE 4 CANALI 433MHZ TX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8032595797647
Codice prodotto
NICOX4T
Cod. produttore
OX4T
Produttore
NIC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
20 Nice Opera OX4T Codice Descrizione OX4T Ricevitore universale a 4 canali con trasmettitore incorporato Ricevitore universale a 4 canali della serie One, con trasmettitore incorporato. Dotato di connettore BUS T4 per il collegamento con O-View. Per il comando a distanza di qualsiasi automazione di cancelli, porte da garage, barriere, serrande, tapparelle, veneziane, sistemi d’illuminazione, d’irrigazione o di altri circuiti elettrici. Compatibile con le codifi che O-Code, TTS, FloR, Smilo e Flo. OX4T gestisce 4 uscite controllate da 4 relè, utilizzabili come relè di potenza o come contatto pulito, estendendo il sistema Opera anche a dispositivi non predisposti. Sotto controllo con lo stesso trasmettitore ogni automazione per cancelli, porte da garage, barriere stradali, tapparelle, tende ed altri carichi di corrente, anche temporizzandoli. Ai relè in uscita sono associabili comandi di funzioni specifi che per il controllo di tende alla veneziana. OX4T può essere collegato via radio all’interfaccia O-Box e via BUS T4 al display multifunzione O-View per effettuare operazioni di programmazione, diagnostica, temporizzazione e gestione dei codici, anche a distanza tramite i moduli OVBT e OVBTGSM. Grazie al trasmettitore interno OX4T può essere usato come ripetitore aumentando la distanza di funzionamento tra trasmettitori ed altre riceventi della serie One. 2 modalità di programmazione: “Modo I” ed il nuovo “Modo II esteso” che consente di ampliare il numero di comandi fi no a 14. Multicode: OX4T è compatibile anche con i trasmettitori a codifi ca O-code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS con o senza autoapprendimento per la trasmissione multigruppo che consente l’invio di comandi simultanei da un unico trasmettitore. OX4T è dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento e di un’ampia memoria che consente di memorizzare fi no a 1024 trasmettitori e può essere protetto da password


