NICE SPA - NICIT4WIFI INTERFACCIA BUST4 - WIFI INTELLIGENTE PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072657201
Codice prodotto
NICIT4WIFI
Cod. produttore
IT4WIFI
Produttore
NIC
Interfaccia BusT4 - WiFi. Apple iPhone con iOS 10 o versioni più recenti ed Apple Watch. APP COMPATIBILI: App Apple “Home” disponibile in iOS 10 (o versioni più recenti). App Nice “MyNice Welcome HK”. FUNZIONI PRINCIPALI: Compatibile con centrali di comando Nice per porte da garage che utilizzano il protocollo BusT4 (*). Compatibile con Siri. Controllo da remoto solo con Apple TV o iPad configurati come home hub. PER INSTALLARE IL PRODOTTO SONO NECESSARI: Centrale di automazione Nice per porta da garage dotata di porta BusT4 o connettore per IBT4N. Access Point Wi-Fi b/g/n che supporti il servizio Bonjour di Apple iPhone con iOS 10 (o versioni più recenti). IL KIT CONTIENE: dispositivo IT4WIFI. interfaccia IBT4N. Patch cord per il collegamento. TENSIONE: 24 V (direttamente dalla centrale di automazione). DIMENSIONI: 58 mm x 63 mm x 24 mm (esclusi SMA e antenna). PESO: 60 g.


