NICE SPA - NICHY7124 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Larghezza massima della porta - 1500 mm
Forza massima di trazione - 250 N
Alloggiamento dell'unità di comando separata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075986919
Codice prodotto
NICHY7124
Cod. produttore
HY7124
Produttore
NIC
Tensione nominale:
24 V
Larghezza massima della porta:
1500 mm
Forza massima di trazione:
250 N
Alloggiamento dell'unità di comando separata:
sì
Per porte a libro a due ante.Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico,disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.