NICE SPA - NICF210B FOTOCELLULA ORIENT. BLUEBUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8032595796688
Codice prodotto
NICF210B
Cod. produttore
F210B
Produttore
NIC
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Fotocellule sincronizzate con uscita a relè, orientabili di 210° lungo l’asse orizzontale e di 30° lungo l’asse verticale. Installazioni perfette, semplicemente. La soluzione a 210° Le fotocellule Nice F210 e F210B danno la possibilità di orientare il fascio di 210° lungo l’asse orizzontale, così da aumentare la sicurezza dell’impianto e semplificare l’installazione: spesso l’anta del cancello o la porta da garage da automatizzare scorrono a filo parete e non c’è lo spazio sufficiente per fissare lefotocellule. Tanti modelli e tanti vantaggi Le nuove fotocellule sono disponibili con uscita a relè (F210) o con tecnologia Nice BlueBUS (F210B). Quest’ultima consente un facile collegamento alla centrale di tutti i dispositivi utilizzando solamente due fili. L’interfaccia IB consente di collegare i rilevatori di presenza con tecnologia BlueBUS a centrali non predisposte. Il sistema acquisisce in modo automatico i dispositivi collegati alla rete BlueBUS. Adatte a qualsiasi contesto architettonico e comode da installare Dimensioni ridotte: 46x128x45 mm; possibilità di collegamento elettrico anche dal lato inferiore del box. Robustissime e sicure Scocca in policarbonato; guscio metallico antivandalico FA1(opzionale). Tecnologie all’avanguardia: Circuito antiabbagliamento, sincronizzazione automatica tra più coppie di fotocellule che evita interferenze tra rilevatori. Portata elevata regolabile su 2 livelli; allineamento con Led proporzionale per una facile e sicura installazione.