pagina iniziale

NICE SPA - NICE S 524 ERA S 5NM 24 RPM 230/50 2.5M PACK1

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICE S 524 ERA S 5NM 24 RPM 230/50 2.5M PACK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Peso massimo della serranda / tapparella - 11 kg

  • Tipo di finecorsa - Meccanico

  • Lunghezza - 402 mm

  • Coppia di rotazione - 5 Nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078686366

Codice prodotto

NICE S 524

Cod. produttore

E S 524

Produttore

NIC

Diametro esterno:

35 mm

Peso massimo della serranda / tapparella:

11 kg

Tipo di finecorsa:

Meccanico

Lunghezza:

402 mm

Coppia di rotazione:

5 Nm

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:

no

Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:

no

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Per tubo a ogiva:

Diametro del tubo a ogiva:

63 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico. Ideale per tende e tapparelle. Taglia S 35 mm. Adatto per ogni esigenza, disponibile nelle versioni 3 Nm e 5 Nm a 24 rpm; 6 Nm, 10 Nm e 13 Nm a 11 rpm. Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezzautile di 402 mm, per motori fino a coppia 10 Nm. Ideale negli ambienti dove il livello di rumorosità deve essere minimo. Semplice e pratico. Intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico. 5 Nm, 24 rpm, 11 kg