NICE SPA - NICE S 1311 ERA S 13NM 11 RPM 230/50 2.5M PACK1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 35 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 25 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 422 mm
Coppia di rotazione - 13 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022637511
Codice prodotto
NICE S 1311
Cod. produttore
E S 1311
Produttore
NIC
Diametro esterno:
35 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
25 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
422 mm
Coppia di rotazione:
13 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
no
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
63 mm