pagina iniziale
nuovo

NETATMO - NTMNRG01-WW Pluviometro Intelligente

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNRG01-WW Pluviometro Intelligente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700730500210

Codice prodotto

NTMNRG01-WW

Cod. produttore

NRG01-WW

Produttore

BTI

Pluviometro realizzato con materiali progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Pluviometro supplementare alimentato da 2 batterie AAA (fino a 1 anno di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggio Sensori e misure - Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti - ​Campo di misura: da 0,2 mm/h a 150 mm/h - Precisione: 1 mm/h Risoluzione: 0,1 m Temperatura di funzionamento: - da -20° a 50°C