pagina iniziale

NEKOS SRL - NE22713834 D8 230V 500N CORSA / STROKE 400 MM - ARG

copiacopia
NEKOS SRL - NE22713834 D8 230V 500N CORSA / STROKE 400 MM - ARG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002869962

Codice prodotto

NE22713834

Cod. produttore

2713834

Produttore

NE2

Attuatore elettrico lineare a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. ▪ Previsti due fili per la segnalazione aperto/chiuso con potenziale. ▪ Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento elettrico in parallelo. ▪ Protezione termica incorporata ▪ Completo di accessori di fissaggio. ▪ Conforme alle Direttive Europee di riferimento.