pagina iniziale

NEKOS SRL - NE22700971 EURO1 - 24V DC

copiacopia
NEKOS SRL - NE22700971 EURO1  - 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002486671

Codice prodotto

NE22700971

Cod. produttore

2700971

Produttore

NE2

Attuatore elettrico lineare a stelo rigido. ▪ Funzionamento con tensione di alimentazione 230V ~ 50Hz o 24V DC. ▪ Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e chiusura con protezione contro il sovraccarico. ▪ Corsa regolabile dall’esterno tramite un registro. ▪ Colori disponibili: anodizzato argento. ▪ Completo di accessori di fissaggio. ▪ Conforme alle Direttive Europee di riferimento