MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410940101000 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - no
Corrente misurabile - 1...10 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879552745
Codice prodotto
MUE9000410940101000
Cod. produttore
9000410940101000
Produttore
MUE
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
no
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
no
Corrente misurabile:
1...10 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
sì
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Max. ritardo all'eccitazione:
0 s
Min. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti di scambio:
0
Max. ritardo alla diseccitazione:
0 s
Numero di contatti NC:
4
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
24 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
114 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V


