MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000410140400001 MICO PRO CIRC. ELETTRONICO AUX 4 CANALI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente misurabile - 4...4 A
Rilevamento sovracorrente DC possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili - no
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 9...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879772785
Codice prodotto
MUE9000410140400001
Cod. produttore
9000410140400001
Produttore
MUE
Corrente misurabile:
4...4 A
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Con morsetti estraibili:
no
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
9...30 V
Numero di contatti NC:
4
Larghezza:
24 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
114 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC


