MURRELEKTRONIK SRL - MUE87113 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/1.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879299459
Codice prodotto
MUE87113
Cod. produttore
87113
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
140...340 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Stabilizzato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
53 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no