MURRELEKTRONIK SRL - MUE87015 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC 
- Tensione di uscita 1 - 24...28 V 
- Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A 
- Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V 
- Tensione di uscita regolabile - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048879299893
Codice prodotto
MUE87015
Cod. produttore
87015
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
140...340 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
60 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
71 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
57 mm
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


