MURRELEKTRONIK SRL - MUE87014 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 12VDC/2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 140...340 V
A prova di corto-circuito - sì
Potenza di uscita - 30 W
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879299428
Codice prodotto
MUE87014
Cod. produttore
87014
Produttore
MUE
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
140...340 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Stabilizzato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
53 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


