MURRELEKTRONIK SRL - MUE86361 MTS TRASFORMATORE DI SICUREZZA MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...230 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4048879078443
Codice prodotto
MUE86361
Cod. produttore
86361
Produttore
MUE
Tensione primaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione primaria 2:
400...400 V
Autotrasformatore:
no
Tensione primaria 3:
-15...-15 V
Tensione primaria 4:
15...15 V
Larghezza:
78 mm
Profondità:
93 mm
Altezza:
79 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B