MURRELEKTRONIK SRL - MUE86341 MTS TRASFORMATORE DI SICUREZZA MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 24...24 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 63 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4048879078542
Codice prodotto
MUE86341
Cod. produttore
86341
Produttore
MUE
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
24...24 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
63 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
400...400 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
78 mm
Profondità:
87 mm
Altezza:
73 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B