pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE86151 MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE86151 MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 208...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...115 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 1000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879078726

Codice prodotto

MUE86151

Cod. produttore

86151

Produttore

MUE

Tensione primaria 1:

208...230 V

Tensione secondaria 1:

115...115 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

1000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

Tensione primaria 2:

380...400 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 3:

440...460 V

A prova di corto-circuito:

Tensione primaria 4:

480...500 V

Larghezza:

174 mm

Tensione primaria 5:

525...550 V

Profondità:

160 mm

Altezza:

128 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

MURRELEKTRONIK MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE (Trasformatore di comando monofase)