MURRELEKTRONIK SRL - MUE86148 MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 208...230 V
Tensione secondaria 1 - 115...115 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4048879078740
Codice prodotto
MUE86148
Cod. produttore
86148
Produttore
MUE
Tensione primaria 1:
208...230 V
Tensione secondaria 1:
115...115 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
380...400 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 3:
440...460 V
A prova di corto-circuito:
sì
Tensione primaria 4:
480...500 V
Larghezza:
135 mm
Tensione primaria 5:
525...550 V
Profondità:
136.6 mm
Altezza:
108 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B