MURRELEKTRONIK SRL - MUE86061 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 1500 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4048879078849
Codice prodotto
MUE86061
Cod. produttore
86061
Produttore
MUE
Tensione primaria 1:
400...400 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
1500 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasformatore di isolamento:
sì
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
174 mm
Profondità:
160 mm
Altezza:
168 mm
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame