MURRELEKTRONIK SRL - MUE86051 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 400...400 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 1000 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4048879078894
Codice prodotto
MUE86051
Cod. produttore
86051
Produttore
MUE
Tensione primaria 1:
400...400 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Trasformatore di isolamento:
sì
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
174 mm
Profondità:
160 mm
Altezza:
137 mm
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame