pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE857725 MCS ALIMENTATORE BIFASE SWITCHING PRIMAR

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE857725 MCS ALIMENTATORE BIFASE SWITCHING PRIMAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...460 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879076401

Codice prodotto

MUE857725

Cod. produttore

857725

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

340...460 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

68 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

127 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK MCS ALIMENTATORE BIFASE SWITCHING PRIMAR (Alimentatore corrente continua)