MURRELEKTRONIK SRL - MUE85692 EMPARRO ALIMENTATORE TRIFASE 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879538633
Codice prodotto
MUE85692
Cod. produttore
85692
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
360...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
450...745 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
20 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
360...500 V
Larghezza:
65 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
167 mm
Altezza:
123 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


