MURRELEKTRONIK SRL - MUE85657 MDD CONVERTITORE DC/DC SWITCHING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 5...5 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.5 A
Tensione di uscita regolabile - no
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879079532
Codice prodotto
MUE85657
Cod. produttore
85657
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
5...5 V
Max. corrente di uscita 1:
1.5 A
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
102 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


