MURRELEKTRONIK SRL - MUE85615 MKN ALIM. LINEARE, REGOLAZIONE LINEARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 10...10 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879079655
Codice prodotto
MUE85615
Cod. produttore
85615
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
10...10 V
Max. corrente di uscita 1:
0.2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
0.8 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
102 mm
Altezza:
75 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


