MURRELEKTRONIK SRL - MUE85467 MB CAP ULTRA 10/24 38S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente in uscita - 240 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0.63 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Tensione di ingresso - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879079785
Codice prodotto
MUE85467
Cod. produttore
85467
Produttore
MUE
Potenza apparente in uscita:
240 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0.63 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
no
Larghezza:
130 mm
Profondità:
155 mm
Altezza:
175 mm
Peso:
2.1 kg


