MURRELEKTRONIK SRL - MUE85440 EMPARRO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...265 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879402903
Codice prodotto
MUE85440
Cod. produttore
85440
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...265 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...250 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...265 V
Larghezza:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
138 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


