MURRELEKTRONIK SRL - MUE85438 EMPARRO ALIM. SWITCHING MONOFASE 48VDC/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 48...56 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...265 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879402934
Codice prodotto
MUE85438
Cod. produttore
85438
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
48...56 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...265 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...250 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
65 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
137 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


