MURRELEKTRONIK SRL - MUE85414 EMPARRO ACCUCONTROL MODULO UPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 600 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Tensione di ingresso - 21.6...30 V
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4048879694339
Codice prodotto
MUE85414
Cod. produttore
85414
Produttore
MUE
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
600 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Tensione di ingresso:
21.6...30 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Adatto per la gestione di rete:
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza:
65 mm
Profondità:
138 mm
Altezza:
123 mm
Peso:
0.64 kg