MURRELEKTRONIK SRL - MUE85381 MCS-A ASI ALIM. MONO. SWITCHING AL PRIMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Adatto per montaggio modulare - no
Larghezza - 54 mm
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Altezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879079907
Codice prodotto
MUE85381
Cod. produttore
85381
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
54 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza:
115 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


