pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85305 ECO-RAIL ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC/10A

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85305 ECO-RAIL ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC/10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879080156

Codice prodotto

MUE85305

Cod. produttore

85305

Produttore

MUE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Larghezza:

72 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK ECO-RAIL ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC 10A (Alimentatore corrente continua)