MURRELEKTRONIK SRL - MUE85303 ECO-RAIL ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC/ 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879080163
Codice prodotto
MUE85303
Cod. produttore
85303
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


