MURRELEKTRONIK SRL - MUE85148 MOLLETTA PER GUIDA DIN (10 PEZZI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stabilizzato - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
10 PZ
EAN
4048879307031
Codice prodotto
MUE85148
Cod. produttore
85148
Produttore
MUE
Stabilizzato:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
MURRELEKTRONIK MOLLETTA PER GUIDA DIN (10 PEZZI) (Alimentatore corrente continua)


