pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85132 ECO-RAIL-2 ALIMENTATORE MONOFASE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85132 ECO-RAIL-2 ALIMENTATORE MONOFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita 1 - 23...28 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879694469

Codice prodotto

MUE85132

Cod. produttore

85132

Produttore

MUE

Tensione di uscita 1:

23...28 V

Max. corrente di uscita 1:

2.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Valore nominale corrente d'uscita 2:

2 A

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

2.5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

2 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

84 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

MURRELEKTRONIK ECO-RAIL-2 ALIMENTATORE MONOFASE (Alimentatore corrente continua)