MURRELEKTRONIK SRL - MUE85099 MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...550 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879080460
Codice prodotto
MUE85099
Cod. produttore
85099
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
360...550 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
360...550 V
Larghezza:
106 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
270 mm
Altezza:
242 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no


